fin de vie

Schneider Electric - Compact NSXm - interrupteur NA - 50A - 3P - Everlink

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481176462

Réf. Sonepar

01887117646

Réf. Fournisseur

LV426600

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

50 A

couleur de l'élément d'actionnement

noir

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

50 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

50 A

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.9 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

34.6 kW

puissance de commutation à 400 V

34.6 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Oui

verrouillable

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP40

Compact NSXm - interrupteur NA - 50A - 3P - Everlink