Schneider Electric - Compact NSX100B - bloc de coupure - 4P - 25KA CA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480006494
Réf. Sonepar
01887000659
Réf. Fournisseur
LV429015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
0...0 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
levier
appareil complet avec unité de protection
Non
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Compact NSX100B - bloc de coupure - 4P - 25KA CA