fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - Declencheur thermique-magnetique TM100D 4P4D pour NSX100

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...100 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480017964

Réf. Sonepar

00003001796

Réf. Fournisseur

LV429050

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

70...100 A

courant permanent nominal (Iu)

100 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

800 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

800 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM100D 4P4D pour NSX100

Les Atouts de l'article:

Ce TM100D est un déclencheur magnéto-thermique 4 pôles 4d destinés aux disjoncteurs Compact NSX 100/160/250.
Ce déclencheur magnétothermique de 100 A est un choix optimal pour toutes les applications de distribution.
Il intègre une protection contre les surcharges thermiques réglable et une protection magnétique fixe contre les courts-circuits.
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.