Schneider Electric - ComPacT NSX - Socle pour debrochage - 2P - pour NSX100-250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 250 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480019203
Réf. Sonepar
00003001920
Réf. Fournisseur
LV429265
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
courant assigné In
250 A
finition adaptateur de barres collectrices
Non
finition appareil encastré
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX100-250, 2P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.