Schneider Electric - ComPacT NSX - Socle pour debrochage - 3P - pour NSX100-250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 250 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480019210

Réf. Sonepar

00003001921

Réf. Fournisseur

LV429266

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant assigné In

250 A

finition adaptateur de barres collectrices

Non

finition appareil encastré

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX100-250, 3P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un châssis embrochable pour disjoncteurs Compact NSX 100/160/250 à 3 pôles La base débrochable fait partie d'un kit de débrochage complet La configuration débrochable est réalisée en ajoutant un châssis de débrochage à un appareil Compact NSX fixe Une configuration plug-in permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de sa base Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance

Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.