Schneider Electric - ComPacT NSX - 2 Broches pour socle debrochable - 2-3-4P - pour NSX100-250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480021374
Réf. Sonepar
00003002137
Réf. Fournisseur
LV429268
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cet accessoire de connexion est un lot de broche pour socle débrochable de ComPacT NSX100-250. Une configuration enfichable est effectuée en ajoutant un kit enfichable à un dispositif fixe. Vendu par jeu de 2 pièces.
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une connexion d'alimentation pour kit de débrochage Compact NSX100 / 160/250 3P La configuration débrochable est effectuée en ajoutant un kit de débrochage à un périphérique fixe Cette connexion électrique fait partie du kit de débrochage LV429289 Cette connexion d'alimentation est vendue par jeu de 3 pièces
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.