Schneider Electric - ComPacT NSX - Prise deconnectable - 9 fils - fixe + mobile pour NSX100-630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480021565
Réf. Sonepar
00003002156
Réf. Fournisseur
LV429272
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cet accessoire de câblage est un connecteur auxiliaire à 9 fils pour ComPacT NSX100-630. Il est composé de 2 pièces (fixe et mobile). Les auxiliaires restent connectés lorsque le disjoncteur passe en position déconnectée.
Les Atouts de l'article:
Le disjoncteur peut être équipé de 3 connecteurs manuels de 9 fils chacun. Il est adapté aux disjoncteurs débrochables. Lorsque le disjoncteur débrochable est en position débrochée, les auxiliaires restent connectés. Le bornier comporte des bornes numérotées pour le raccordement des fils. Il est constitué d'une partie fixe et d'une partie mobile avec 9 fils. La section du fil est de 1,5 mm² pour les contacts auxiliaires et les déclencheurs voltmétriques. La section du fil est de 2,5 mm² pour les mécanismes de moteur.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.