Schneider Electric - ComPacT NSX - Embase - pour 2 blocs mobiles NSX100-250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480021596

Réf. Sonepar

00003002159

Réf. Fournisseur

LV429275

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Cet accessoire de câblage est un support pour NSX100-250. Il est composé d'une embase qui peut supporter 2 pièces mobiles avec 9 fils chacune.

Les Atouts de l'article:

Il est adapté aux disjoncteurs embrochables ou débrochables. Ce support peut recevoir 2 mobiles de 9 fils chacun.

Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.