• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429780 - NSX100F MICROLOGIC 2.2 10

  • Compact NSX100F - disjoncteur + declencheur elect. micrologic 2.2 - 100A - 4P4d
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429780
    • Référence Sonepar : 00003000742
    • EAN : 3606480007422
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Compact - disjoncteur NSX100F - déclencheur Micrologic 2.2 électronique - 4P - 3t 3t + N/2 4t - calibre 100A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380/415VCA 8kA 660/690VCA

•Les Atouts de l'article:

Ce Compact NSX100F est un disjoncteur fixe 4P 4d complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure.
C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Le pouvoir de coupure (Icu) est de 36 kA rms à 415VCA 50/60Hz.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz.
Ce produit intègre un déclencheur électronique Micrologic 2.2, avec un calibre de 100A.
Le déclencheur Micrologic 2.2 offre des protections réglables de longue durée et de courte durée, ainsi qu'une protection instantanée fixe.
Cette version à 4 pôles (140 mm x 161 mm x 86 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.
Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines.
Compact NSX100F fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver