fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX160F - disjoncteur + declencheur magneto-thermique TMD - 160A - 3P3d

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 112...160 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480011337

Réf. Sonepar

00003001133

Réf. Fournisseur

LV430630

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

112...160 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

1250...1250 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1250...1250 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP40

Compact - disjoncteur NSX160F - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 3P - 3t - calibre 160A - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380/415VCA 8kA 660/690VCA

Les Atouts de l'article:

Ce Compact NSX160F est un disjoncteur fixe 3P 3d complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure.
C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Le pouvoir de coupure (Icu) est de 36 kA rms à 415VCA 50/60Hz.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz.
Ce produit intègre un déclencheur magnéto-thermique (TMD) de 160 A.
Le déclencheur TMD offre une protection réglable contre les surcharges thermiques et une protection magnétique fixe.
Cette version à 3 pôles (105 mm x 161 mm x 86 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.
Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines.
Compact NSX160F fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.