Schneider Electric - ComPacT NSX - Epanouisseur monobloc - 4P - pas de 35 a 45mm pour NSX100-250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de pôles - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480019623
Réf. Sonepar
00003001962
Réf. Fournisseur
LV431061
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au nombre de pôles
4
Cet accessoire de raccordement est un épanouisseur monobloc 4P d'un pas de 35 à 45mm pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Cet épanouisseur monobloc est fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Les Atouts de l'article:
Il augmente la distance de pas de 35 mm à 45 mm et permet la connexion de câbles de grande taille. C'est le moyen d'aligner les appareils avec différentes tailles de châssis dans le tableau électrique.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.