fin de vie

Schneider Electric - DECLENCHEUR TM250D 4P3D POUR DISJONCTEUR NSX250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 175...250 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480018268

Réf. Sonepar

00003001826

Réf. Fournisseur

LV431440

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

175...250 A

courant permanent nominal (Iu)

250 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

1250 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

2500 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

DECLENCHEUR TM250D 4P3D POUR DISJONCTEUR NSX250