Schneider Electric - Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P - 200 a 440 Vca - seuil 0,03…10 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 200...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
courant de défaut nominal - 0.03...10 A
délai de temporisation du déclenchement max. - 310 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480018817
Réf. Sonepar
00003001881
Réf. Fournisseur
LV431536
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
200...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
courant de défaut nominal
0.03...10 A
délai de temporisation du déclenchement max.
310 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue
440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
200...440 V
temps de retard ajustable
Oui
Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P - 200 à 440 Vca - se