Schneider Electric - ComPacT NSX - Telecommande MT250 avec adaptateur SDE - 220-240Vca pour NSX250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 208...277 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480020087
Réf. Sonepar
00003002008
Réf. Fournisseur
LV431541
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
208...277 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
finition du mécanisme de commutation
commande motorisée
Cet accessoire est une télécommande MT250 avec adaptateur SDE pour ComPacT NSX100-250. La tension du circuit de commande est de 220/240Vca 50/60Hz et 208/277 60Hz.
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un mécanisme de moteur standard pour les appareils à châssis Compact NSX 250 et PowerPact Multistandard J qui permet le réarmement automatique des ressorts des appareils Il permet au disjoncteur d'offrir une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres Il assure une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles La tension de commande de ce module de mécanisme de moteur est de 220VCA à 240VAC 50/60Hz ou 208VCA à 277VCA 60Hz La consommation est inférieure à 500VA Le cadenassage de l'appareil reste possible Le mécanisme moteur est fourni avec un adaptateur SDE
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.