Schneider Electric - ComPacT NSX630 - 4 bornes pour 2 cables 35 a 240mm2 et separateur de phases
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480019401
Réf. Sonepar
00003001940
Réf. Fournisseur
LV432482
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
technique de raccordement
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes pour le passage de 2 câbles de 35 à 240mm² pour ComPacT NSX400-630, NSX400-630DC et INS/INV320-630. Ces bornes sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des connecteurs de câbles nus en aluminium pour Compact NSX 400/630 et EasyPact CVS 400/630 Ces connecteurs peuvent recevoir 2 câbles cuivre ou aluminium de 35 mm² à 240 mm² Les connecteurs sont vissés directement sur les bornes de l'appareil ou sur les extensions de bornes à angle droit Le courant nominal est jusqu'à 630 A Ils sont vendus par lot de 4 pièces
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.