Schneider Electric - ComPacT NSX630 - Epanouisseur - separateur de phase - 4P - pas de 52,5mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de pôles - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480019661

Réf. Sonepar

00003001966

Réf. Fournisseur

LV432491

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au nombre de pôles

4

Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 plages épanouisseurs 4P, d'un pas de 52,5mm, pour ComPacT NSX400-630 et INS/INV320-630. Ces plages sont raccordées en amont ou en aval et sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

Les Atouts de l'article:

Le courant nominal peut atteindre 630 A. Ils sont vissés sur les bornes du disjoncteur pour augmenter le pas entre les pôles de 45 mm à 52,5 mm. Ces épanouisseurs sont fournis avec des séparateurs de phases flexibles pour le renforcement de l'isolation.

Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.