Schneider Electric - ComPacT NSX630 - 4 cosses a sertir cable cuivre 240mm2 - separateur de phases
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 240 mm²
traitement de la surface - nu
numéro d'identification - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480019487
Réf. Sonepar
00003001948
Réf. Fournisseur
LV432501
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
angle de raccordement
180° (horizontal)
section nominale
240 mm²
traitement de la surface
nu
numéro d'identification
0
nombre de trous de fixation
1
couleur caractéristique
sans
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 cosses pour câbles en cuivre 240mm² pour ComPacT NSX400-630, NSX400-1200DC et INS/INV320-630. Ces cosses sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Les Atouts de l'article:
Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour les câbles en cuivre de 240 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.