Schneider Electric - ComPacT NSX - Socle debrochable 4P accessoire disjoncteur NSX400-600

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté au nombre de pôles - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480019265

Réf. Sonepar

00003001926

Réf. Fournisseur

LV432517

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

adapté au nombre de pôles

4

Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX400-630, 4P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un châssis débrochable pour disjoncteurs Compact NSX 400/630 à 4 pôles La base débrochable fait partie d'un kit de débrochage complet La configuration débrochable est réalisée en ajoutant un kit dedébrochage à un appareil Compact NSX fixe Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son châssis Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance

Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.