Schneider Electric - ComPacT NSX - Percuteur pre-declenchement - 2-3-4P - pour ComPacT NSX400-630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480021701
Réf. Sonepar
00003002170
Réf. Fournisseur
LV432520
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
ComPacT NSX - Accessoire de verrouillage - Percuteur pré-déclenchement - 2/3/4P - Pour ComPacT NSX400-630
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire évite de connecter ou de déconnecter les circuits de puissance dans des conditions de charge. Il fait partie du kit d'embrochage pour disjoncteurs Compact NSX. Il provoque un déclenchement automatique si l’appareil est sous tension, avant de l’enclencher ou de le retirer. Il doit être installé sur l'appareil.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.