Schneider Electric - ComPacT NSX - Flasques de chassis pour socle - 3-4P - pour ComPacT NSX400-630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480021435
Réf. Sonepar
00003002143
Réf. Fournisseur
LV432532
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cet accessoire de montage est une flasque de châssis pour socle 3P/4P pour ComPacT NSX400-630. Ie: 630A.
Les Atouts de l'article:
Une configuration débrochable nécessite 2 plaques latérales de châssis sur le disjoncteur et 2 plaques latérales de châssis sur l'embase. Ces plaques latérales permettent l'installation sur un châssis afin de faciliter la manipulation. Ces flasques sont montés sur l'embase.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.