Schneider Electric - ComPacT NSX - Separateurs de phases - lot de 6 pour ComPacT NSX400-630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480021312
Réf. Sonepar
00003002131
Réf. Fournisseur
LV432570
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bas
Cet accessoire d'isolement est un lot de 6 séparateurs de phase pour les ComPacT NSX400-630, NSX100-1200DC, INS250, INV100-250.
Les Atouts de l'article:
Ces séparateurs de phases renforcent le niveau d’isolement aux points de connexion de puissance. Les séparateurs de phases se clipsent facilement entre les bornes de raccordement avant ou arrière. Ils ne sont pas compatibles avec les cache-bornes. Ils sont obligatoires pour les tensions supérieures à 500 V CA pour les appareils fixes et les adaptateurs sur socle d'embrochage.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.