Schneider Electric - ComPacT NSX - Cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 3P pour NSX400-630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480019951
Réf. Sonepar
00003001995
Réf. Fournisseur
LV432593
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Cet accessoire d'isolement est un cache-bornes long 3P, avec un pas de raccordement de 45mm, pour raccordement arrière des ComPacT NSX400-630.
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un accessoire d'isolation pour 3 pôles Compact NSX 400/630 ou EasyPact CVS 400/630 Ce long cache-borne protège contre tout contact direct avec le circuit d'alimentation Il est utilisé pour la connexion frontale avec des câbles ou des barres isolées Il peut être monté en amont et en aval d'appareils fixes, embrochables ou débrochables Il permet d'atteindre la distance de dégagement demandée par la norme CEI 60947-2 Le pas est de 45 mm Il offre un indice de protection IP40 et une protection contre les chocs mécaniques IK07
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.