Schneider Electric - ComPacT NSX - Telecommande MT630 avec adaptateur SDE - 380-415Vca pour NSX630

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480020186

Réf. Sonepar

00003902018

Réf. Fournisseur

LV432642

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d'actionnement

AC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

finition du mécanisme de commutation

commande motorisée

Cet accessoire est une télécommande pour ComPacT NSX400-630. La tension du circuit de commande est de 380/415Vca 50Hz.

Les Atouts de l'article:

Elle aide le disjoncteur à présenter une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres. Elle fournit une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles. Le cadenassage de l'appareil reste possible. La tension de commande de ce module de commande électrique est comprise entre 380 et 415 V CA 50/60 Hz. La consommation est inférieure à 500 VA.

Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.