Schneider Electric - Compact NSX630NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480015656
Réf. Sonepar
00003001565
Réf. Fournisseur
LV432957
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
630 A
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
630 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
6 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
150 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
5
commande motorisée en option
Oui
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP30
Compact NSX630NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 4P
Les Atouts de l'article:
Ce Compact NSX630NA est un interrupteur-sectionneur complet à 4 pôles.
Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique.
Il nécessite une protection en amont.
Le courant opérationnel est de 630A à 415VCA 50/60Hz pour les catégories d'utilisation AC22A et AC23A.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz.
Il est livré avec un assortiment de fonctions et d'accessoires optionnels communs aux disjoncteurs Compact NSX.
Les dimensions de cette version 4 pôles sont de 185 mm x 255 mm x 110 mm.
Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines.