Schneider Electric - EnerlinX - Module I-O - Interface d'entrees-sorties pour ComPacT et MasterPacT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 6
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480631146
Réf. Sonepar
01887063114
Réf. Fournisseur
LV434063
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
1
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
6
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...24 V
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
nombre de sorties numériques
3
entrées numériques configurables
Oui
sorties numériques configurables
Oui
tension d'alimentation DC
19.2...26.4 V
type de tension d’alimentation
DC
courant d'entrée au signal 1
6.1 mA
tension admissible à l'entrée
19.8...25.2 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
autre
courant de sortie au niveau de la sortie numérique
5 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique
250...250 V
type de tension de sortie
AC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Oui
entrée analogique, courant
Non
entrée analogique, tension
Non
entrée analogique, résistance
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance
Oui
entrée analogique, thermo-élément
Oui
résolution des entrées analogiques
0 Bit
signal d'entrée analogique configurable
Oui
sortie analogique, courant
Non
sortie analogique, tension
Non
résolution des sorties analogiques
0 Bit
signal de sortie analogique configurable
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Oui
composants système
Non
indice de protection (IP)
IP2X
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal
0...20 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
largeur
71.7 mm
hauteur
116 mm
profondeur
70.6 mm
Cet accessoire de communication est un module d'entrées/sorties pour ComPacT NS800-3200 et NSX100-630. De dimension L71,7xH116xP70,6mm, ce module s'installe sur rail DIN 35mm.
Les Atouts de l'article:
Le module d'E/S est un dispositif de montage sur rail DIN. Il est utilisé pour les applications de protection, de contrôle du disjoncteur, de contrôle du moteur, de gestion de l'énergie et de surveillance. Le degré de protection est IP4x sur la face avant et IP2x sur les connecteurs. Ce module d'E/S est compatible avec les appareils Masterpact, Compact et PowerPact. Il fournit six entrées numériques, trois sorties numériques et une entrée analogique. Le module d'E/S fait entièrement partie de l'architecture EcoStruxure Power et des panneaux intelligents compatibles Ethernet. Il est équipé sur le dessus d'un bornier à vis étriers 24 VCC et d'un bornier pour les 6 entrées numériques. Le module d'E/S peut être configuré et mis à jour (micrologiciel) à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Il y a deux prises RJ45 en bas pour ULP et 4 borniers pour les sorties logiques et les entrées analogiques.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.