Schneider Electric - PrismaSeT G - Rail reglable appareil modul. - Armoire L850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 662 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481875464
Réf. Sonepar
01887187546
Réf. Fournisseur
LVS03007
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profils spéciaux
matériau
aluminium
longueur
662 mm
forme de trou
sans
hauteur
35 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
écart central entre les trous
648 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
PrismaSeT G - Rail réglable en métal pour appareillages modulaires - Armoire L850mm - 3P4P - L662xH82xP169 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.