Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron modulaire decoupe - 4M - L850-RAL9003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481872760
Réf. Sonepar
01887187276
Réf. Fournisseur
LVS03217
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
750 mm
hauteur
200 mm
adapté à la largeur de boîtier
850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L850mm - 4 Modules verticaux - L850mm - H200mm - blanc RAL9003 - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.