Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSX630 -L300-vertical-fixe-Cde maneton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 8
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481873460
Réf. Sonepar
01887187346
Réf. Fournisseur
LVS03298
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
250 mm
hauteur
400 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
8
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe NSX630 controlé par une commande rotative - gaine coffret/armoire L300mm - position verticale - 8M - L250mm - H400mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.