Schneider Electric - PrismaSeT P - Rail - appareillage modulaire - L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 592 mm
hauteur - 43 mm
profondeur - 126 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481875563
Réf. Sonepar
01887187556
Réf. Fournisseur
LVS03401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
métal
largeur
592 mm
hauteur
43 mm
profondeur
126 mm
couleur
autre
PrismaSeT P - Rail métallique pour appareillage modulaire - pour cellule L650 - H2000mm - L592xH43xP126 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.