Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine NSX630 - fixe - 4P-horizont.-Cde rotat. Manet. L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 250 mm
largeur - 650 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481874399
Réf. Sonepar
01887187439
Réf. Fournisseur
LVS03454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
250 mm
largeur
650 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT P - Platine fixe NSX630 controlée par commande rotative et maneton - horizontal - 4P - L650mm - H250mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2
Les Atouts de l'article:
Cette platine NSX sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.