Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 1M - L650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
finition de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481872739
Réf. Sonepar
01887187273
Réf. Fournisseur
LVS03801
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 1 Module vertical - L500mm - H50mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.