Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 4M - L650

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 4M - L650

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • finition de la surface - revêtu par poudre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481873835

Réf. Sonepar

01887187383

Réf. Fournisseur

LVS03804

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

500 mm

hauteur

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 4 Modules verticaux - L500mm - H200mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.