Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine bloc de jonction collecteur en gaine (2 supports)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 215 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 82 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481874504
Réf. Sonepar
01887187450
Réf. Fournisseur
LVS04220
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
métal
largeur
215 mm
hauteur
35 mm
profondeur
82 mm
couleur
autre
numéro RAL
0
PrismaSeT G - 2 platines bloc de jonction pour gaine de coffret L300mm - L215xH35xP82 - conforme NF EN 61439-2
Les Atouts de l'article:
Déports prévus pour les borniers et les collecteurs de terre. Montage vissé. Accessoire pourvu de découpes permettant de brider les câbles. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.