Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L650 P400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
profondeur - 400 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481877277
Réf. Sonepar
01887187727
Réf. Fournisseur
LVS08436
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
profondeur
400 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
PrismaSeT P - Toit plein avec attaches à quart de tour pour cellule L650 - L650mm - P400mm - blanc RAL9003 - IP30
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.