Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L800 P400

Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L800 P400

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage extérieur - Non

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481877284

Réf. Sonepar

01887187728

Réf. Fournisseur

LVS08438

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

800 mm

profondeur

400 mm

couleur

blanc

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

acier

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

9003

avec entrée de câble

Non

PrismaSeT P - Toit plein avec attaches à quart de tour pour cellule L800 et 650+150 - L800mm - P400mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.