Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481878670
Réf. Sonepar
01887187867
Réf. Fournisseur
LVS08514
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Non
largeur
400 mm
hauteur
2000 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
30 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L400 posé au sol - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L400xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2
Les Atouts de l'article:
La porte pleine pour gaine P L400mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.