Schneider Electric - PrismaSeT P - Cadre support plastron 36M - L400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
largeur - 325 mm
hauteur - 1850 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481879240
Réf. Sonepar
01887187924
Réf. Fournisseur
LVS08564
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
cadre pivotant
largeur
325 mm
hauteur
1850 mm
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
profondeur
40 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9003
PrismaSeT P - Cadre support de plastron pour cellule L400 - 36 modules verticaux - L400mm - H2000mm - blanc RAL9003 - conforme CEI 62208
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, ce cadre sert à supporter les plastrons. Ce cadre doit être raccordé à l'ossature de la cellule en utilisant une tresse de masse. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.