Schneider Electric - PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventiles - IP30 - L800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481877789
Réf. Sonepar
01887187778
Réf. Fournisseur
LVS08738
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9003
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
PrismaSeT P - Panneau de fond - 2 demi panneaux ventilés - L800mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IP30
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.