Schneider Electric - PrismaSeT G - Porte-etiquettes adhesives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 432 mm
hauteur - 24 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481869685
Réf. Sonepar
01887186968
Réf. Fournisseur
LVS08903
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
largeur
432 mm
hauteur
24 mm
fixation auto-adhésive
Oui
PrismaSeT G Active - Accessoire de marquage - Porte-étiquettes adhésives - Lot de 12 - L432mm H24mm - Blanc RAL9001
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire est composé d'un couvercle transparent en plastique et d'une étiquette permettant d'identifier le circuit protégé. Il se colle sur le plastron au dessus des appareils. Il est compatible avec gammes PrismaSeT G, PrismaSeT P. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.