Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphase - 208V a 480V - 6A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 208...480 V
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 1.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.4 kW
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480076862
Réf. Sonepar
01887007686
Réf. Fournisseur
LXM32MU60N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
208...480 V
fréquence de sortie max.
8 Hz
courant de sortie nominal I2N
1.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
0.4 kW
indice de protection (IP)
autre
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
0.4 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées numériques
6
avec élément de commande
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Non
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
type de convertisseur
autre
hauteur
270 mm
largeur
68 mm
profondeur
237 mm
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 6A - H270mmxL68mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce servo variateur fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servo variateurs de mouvement pour machines de 0,15 kW à 7 kW. Avec un indice de protection IP20, il est conforme aux normes EN/IEC 61800-3 et EN/IEC 61800-5-1. Ce servo variateur de mouvement AC dispose d'un filtre CEM intégré, d'un variateur compact avec entrées analogiques et train d'impulsions. Grâce à sa conception compacte, ce servo variateur permet d'économiser de l'espace dans l'armoire, réduit l'encombrement de la machine et réduit les coûts. Il contribue à la gestion du moteur et de sa puissance, pour atteindre les performances et les fonctionnalités appropriées. Il est équipé d'un bornier de raccordement électrique et de trois connecteurs RJ45 pour CANmotion, CANopen et Modbus. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 68 mm (largeur) x 237 mm (profondeur) x 270 mm (hauteur). Il pèse 1,8 kg. Ce produit est certifié CE, CSA, RoHS, TUV et UL. Il répond aux normes EN / CEI 61800-3 et EN / CEI 61800-5-1. Ce produit est compatible avec les servomoteurs BMH et BSH. Il vous offre la combinaison variateur et moteur qui offre exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées.