Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensite - 800-5A double sortie - barre 32x65mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303431123667
Réf. Sonepar
01887112366
Réf. Fournisseur
METSECT5DA080
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
800 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
15 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
65...65 mm
largeur de l'ouverture
32...32 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Cet accessoire est un transformateur de courant tropicalisé pour barres avec un courant d'entrée de 800A et un courant de sortie 5A. Ce transformateur est compatible avec une sortie de jeu de barres double (ouverture de 32x65mm).
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant pour barres 800A est doté d'une classe d'isolation électrique de classe B. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.