Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensite - DIN 250-5A cable< 27-barre 10x32 15x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 8 VA
diamètre d'ouverture - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480618741
Réf. Sonepar
01887061876
Réf. Fournisseur
METSECT5MA025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
250 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
8 VA
diamètre d'ouverture
27 mm
classe de précision
1
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
15...15 mm
largeur de l'ouverture
25...25 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Cet accessoire est un transformateur de courant type MA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles Ø27mm ou barres 10x32mm de calibre 250A/5A.
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 250 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 6 VA, puissance maximale de classe 1 : 8 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 32,5 mm x 10,5 mm ou 25,5 mm x 15,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 27 mm.