Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
type de tension - AC/DC
plage de mesure - 80...570 V
modèle - transformateur de mesure
courant nominal (In) - 5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480481604
Réf. Sonepar
01887048160
Réf. Fournisseur
METSEPM3250
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indication
numérique
type de tension
AC/DC
plage de mesure
80...570 V
modèle
transformateur de mesure
courant nominal (In)
5 A
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax)
6 A
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
mesure de la fréquence
Oui
angle de phase (cos phi)
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
classe de précision
0.5
type de mesure de la courbe de charge
Non
avec interface de communication selon EN 62056-20
Non
avec interface de communication KNX
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
avec interface de communication M-Bus
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication RS-485
Oui
mode de pose
rail DIN
largeur
90 mm
hauteur
95 mm
Cette centrale de mesure modulaire PowerLogic PM3250 calcule les courants/tensions et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3 PH et du Neutre. Distorsion harmonique totale de courant (I) et tension (U).
Les Atouts de l'article:
Cet appareil sur rail DIN contrôle et indique les consommations d'électricité d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. L'appareil fournit une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 32 échantillons par cycle. La centrale de mesure PowerLogic PM3200 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Le courant nominal de ligne pour ce compteur est une entrée de 1A ou 5A et prend en charge les configurations monophasées, monophasées et neutres ou triphasées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 50V à 330V CA entre 45Hz et 65Hz. Le protocole de communication est Modbus RTU et ASCII 2 fils avec prise en charge du port RS485. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Le compteur offre un enregistrement d'événements jusqu'à 5 alarmes. Les dimensions du produit sont largeur 3,54 pouces (90 mm), profondeur 2,76 pouces (70 mm), hauteur 3,74 pouces (95 mm) et le poids du produit est de 9,17 oz (260 g).