Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S - METSEPM5560

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480614064

Réf. Sonepar

01887061406

Réf. Fournisseur

METSEPM5560

Marque

Schneider Electric

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.2S

modèle:

transformateur de mesure

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

section de raccordement cable rigide:

0.82...3.31 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Oui

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

optique

fréquence d'échantillonnage:

12800 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

8

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...480 V

tension d'alimentation DC:

125...250 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

courant nominal (In):

5 A

courant maximal (Imax):

20 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

128 px

résolution d'écran (verticale):

128 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

4

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec journal d'audit (audit log):

Oui

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

largeur:

112 mm

hauteur:

101.2 mm

profondeur:

89 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5560 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N 1P+N 3P. Distorsion harmonique totale de courant et tension. IP + RS485, Mémoire, 4E2S.

Les Atouts de l'article:

Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. Le compteur fournit une précision de classe 0,2S selon la norme CEI 62053-22 et 128 échantillons par cycle. La centrale de mesure PowerLogic PM5500 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation). Ce compteur dispose également de la surveillance directe du courant neutre. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La plage de tension de mesure entre les phases est de 20V à 690V CA entre 45hz et 65Hz. La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 20V à 400V CA entre 45Hz et 65Hz. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Les capacités de communication intégrées permettent la prise en charge du protocole DNP 3.0, l'accès à un serveur Web embarqué et une passerelle série vers Ethernet. Le compteur dispose également de quatre entrées numériques avec prise en charge de WAGES et de deux sorties numériques. Il dispose de 52 alarmes configurables et prend en charge jusqu'à huit grilles tarifaires. Il dispose de 52 alarmes configurables et prend en charge jusqu'à huit grilles tarifaires.



Quelques mots du fabricant :

  • Compteurs d’énergie et de puissance riches en fonctionnalités
  • Entrée et sortie logiques pour relais de surveillance et de contrôle WAGES
  • Protocoles Modbus RS-485, TCP/IP, Ethernet IP, BACnet pour applications variées
  • Identifiez les opportunités d'économies d'énergie avec une précision de classe 0.2S
  • 63e mesure harmonique pour la gestion de la qualité de l’énergie
  • Écran LCD graphique Full Scape pour une vision claire