Schneider Electric - M-PURE CADRE SIMPLE BLANC POLAIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480592980
Réf. Sonepar
01887059298
Réf. Fournisseur
MTN4010-3619
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à borne
largeur
83 mm
hauteur
83 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
60 mm
System M - M-pure - plaque de finition 1 poste - blanc polaire (RAL 9010) - mat - IP20 - installation : horizontale ou verticale
Les Atouts de l'article:
Ce cadre de protection MTN4010-3614 Merten System M de Schneider Electric, de couleur blanc polaire, est adapté à un poste. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients. Avec son indice IP20 et fabriqué dans le respect de l'environnement, ce cadre de protection est exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Produit écologique de qualité, ce cadre simple est spécialement conçu pour les résidences et les petits commerces, permettant de satisfaire les besoins quotidiens en toute sécurité. Très résistant, il appartient au groupe esthétique M-Pure.