Schneider Electric - Enjoliveur M-Plan pour prise RJ45 simple, anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485004891
Réf. Sonepar
01887500489
Réf. Fournisseur
MTN465814
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
UAE/IAE
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7024
transparent
Non
type de fixation
fixation à borne
nombre de modules (construction modulaire)
0
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
56 mm
hauteur d'appareil
56 mm
profondeur d'appareil
22 mm
Enjoliveur M-Plan pour prise RJ45 simple, anthracite