Schneider Electric - KNX M-Plan - enjoliveur pour commande double - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485010533
Réf. Sonepar
01887501053
Réf. Fournisseur
MTN625214
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
anthracite
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Non
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7024
transparent
Non