Schneider Electric - KNX - actionneur pour interfaces 1-10 V - 1 sortie - 16A cos0,6 - 5 pas de 9mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V - Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière - 0
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485100043
Réf. Sonepar
01887510004
Réf. Fournisseur
MTN647091
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V
Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière
0
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2.5
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Non
Courant de coupure max. (charge résistive)
16 A
Puissance de coupure max.
3600 W
nombre de sorties
1
courant de commande max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP20
KNX - actionneur pour interfaces 1-10 V - 1 sortie - 16A cos0,6 - 5 pas de 9mm - IP20 - mode opératoire : système bus KNX, manuel
Les Atouts de l'article:
Cette unité de contrôle 0-10 V REG-K dispose d'une sortie avec mode manuel. Elle permet de connecter des appareils avec interface 0-10 V à KNX. Cet actionneur pour interfaces dispose d'un coupleur de bus intégré. Chaque sortie de commutateur 230 V individuelle peut être actionnée manuellement avec un commutateur manuel. Il est adapté à une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Le câble est connecté via une borne de connexion : aucun rail de données n'est nécessaire. Elle offre différents scénarios (jusqu'à huit valeurs de luminosité stockées peuvent être récupérées), fonction centrale, opération logique ou forçage de priorité, fonction de blocage, rapport d'état, retour sur le rétablissement de la tension du bus. Elle est livrée avec borne de raccordement de bus et cache-câble. Sa couleur est gris clair.