Schneider Electric - SpaceLogic KNX - coupleur secure - rail Din
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489917876
Réf. Sonepar
01887991784
Réf. Fournisseur
MTN6500-0101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
1
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
SpaceLogic KNX - coupleur secure - rail Din - 1 module de 18mm - courant d'entrée : 5 mA, 3 mA - protocole de communication : KNX, KNX long frame, KNX data security - 2 boutons poussoirs - IP20
Les Atouts de l'article:
Cet appareil de la gamme SpaceLogic KNX est un coupleur de rail DIN utilisé pour la connexion logique et l'isolation électrique des lignes et des zones. Le coupleur prend en charge les cadres longs KNX et est compatible avec le logiciel ETS 5. En tant que coupleur de ligne sécurisé, l'appareil permet le transfert de communications sécurisées ou non. La fonction de coupleur ou de répéteur peut être paramétrée. Il permet un montage sur des rails DIN TH35 conformément à la norme EN 60715. En outre, l'accès à l'appareil lui-même (par exemple pour un téléchargement) est protégé par la sécurité KNX. Il peut être utilisé comme coupleur de zone ou de ligne selon l'adresse physique. Il est possible de paramétrer le transfert de télégrammes adressés individuellement (de ligne secondaire à ligne principale, de ligne principale à ligne secondaire).