Schneider Electric - KNX - module d'entrees binaires a encastrer - 4 entrees 4 sorties LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485012223
Réf. Sonepar
01887501222
Réf. Fournisseur
MTN670804
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
installation intégrée
nombre d'entrées
4
tension d'entrée
24...24 V
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Non
type de tension d'entrée
DC
tension de détection externe requise
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
KNX - module d'entrées binaires à encastrer - 4 entrées 4 sorties LED - master - pose encastrée - type d'entrée : binaire - type de sortie : fournir la tension du signal - IP20
Les Atouts de l'article:
Interface à bouton-poussoir, 4 entrées Génère une tension de signal interne pour connecter 4 boutons-poussoirs conventionnels ou contacts flottants, et pour connecter 4 LED à faible courant Les noyaux mesurent 30 cm de long et peuvent être rallongés au maximum 7,5 m Pour installation dans un coffret électrique conventionnel de 60 mm Fonctions du logiciel KNX: Commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées, valeurs de position pour la commande de stores (8 bits), fronts à impulsions avec télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Différenciation entre activation courte et longue, télégramme d'initialisation, transmission cyclique, fronts d'impulsion avec télégrammes 2 octets, régulateur linéaire 8 bits, scènes Compteur, fonction de désactivation, coupure du contact/prise de contact, temps de réponse Sorties pour connecter des lampes de contrôle (LED à faible courant) pour l'affichage d'état Pour chaque type d'objet d'entrée/sortie: Tension de contact: <3 V (SELV) Courant de contact: <0,5 mA Courant de sortie: max. 2 mA Max Max longueur du câble: 30 cm non blindé, peut être rallongé jusqu'à max 7,5 m avec câble torsadé non blindé Dimensions: env. 40x30,5x12,5 mm (LxlxH) Couleur: blanc polaire Couleur: blanc polaire